ラングツールズ
ラングツールズの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ラングツールズの プライヤ
ラングツールズの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー3点セット(替爪式・軸穴兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85488288
品番
1465
参考基準価格(税別)
¥36,505
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
軸穴兼用スナップリングプライヤーのケース付き3点セットです。
中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。
ばね付きなので楽に作業できます。
替爪式なので長くご使用いただけます。
セット内容
スナップリングプライヤー1421、1434、75
タイプ
ばね付
セット数
3点
材質
合金鋼
用途
スナップリングの着脱に。
トラスコ品番
250-5727