ラングツールズ
ラングツールズの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ラングツールズの プライヤ
ラングツールズの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー替爪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
15°曲爪×3組、70°曲爪×3組
トラスコ品番
250-5707
注文コード
85488297
品番
651590
参考基準価格(税別)
¥4,153
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
セット内容
15°曲爪×3組、70°曲爪×3組
爪先端径(Φmm)
15°曲爪:2.3、2.7、3.0 70°曲爪:2.3、2.7、3.0
爪形状
15°曲爪、70°曲爪
適合本体
75
材質
焼入合金鋼
用途
スナップリングの着脱に。
トラスコ品番
250-5707