ラングツールズ
ラングツールズの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ラングツールズの プライヤ
ラングツールズの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー替爪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
直爪×3組、90°曲爪×2組
トラスコ品番
250-5716
注文コード
85488306
品番
14
参考基準価格(税別)
¥1,995
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
セット内容
直爪×3組、90°曲爪×2組
爪先端径(Φmm)
直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
爪形状
直爪、 90°曲爪
適合本体
1434・1435
材質
焼入合金鋼
用途
スナップリングの着脱に。
トラスコ品番
250-5716