スナップリングプライヤー替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容72°曲爪×3組 注文コード85488358 品番8790
参考基準価格(税別)¥3,803 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。

セット内容72°曲爪×3組 爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6 爪形状72°曲爪 適合本体87 材質焼入合金鋼 用途スナップリングの着脱に。 トラスコ品番247-7442

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする