ラングツールズ
ラングツールズの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ラングツールズの プライヤ
ラングツールズの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
20°曲爪×3組
注文コード
85488367
品番
8720
参考基準価格(税別)
¥3,803
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
セット内容
20°曲爪×3組
爪先端径(Φmm)
3.0、3.8、4.6
爪形状
20°曲爪
適合本体
87
材質
焼入合金鋼
用途
スナップリングの着脱に。
トラスコ品番
247-7443