スナップリングプライヤー(軸・穴兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 使用範囲(mm)穴リング:9.5〜11、軸リング:6〜12 トラスコ品番250-5682 注文コード85488376 品番3583
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は使用範囲・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

中央部のロックを外すと簡単に軸・穴を切替できます。
無駄をそぎ落としたデザインのエコノミーモデルです。

使用範囲(mm)穴リング:9.5〜11、軸リング:6〜12 全長(mm)145 タイプばね無 爪先端径(Φmm)1 爪形状直爪 用途スナップリングの着脱に。 トラスコ品番250-5682

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする