スナップリングプライヤー(軸・穴兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 使用範囲(mm)穴リング:27〜50、軸リング:24〜50 トラスコ品番250-5709 注文コード85488437 品番3591
参考基準価格(税別)¥4,713 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は使用範囲・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

中央部のロックを外すと簡単に軸・穴を切替できます。
無駄をそぎ落としたデザインのエコノミーモデルです。

使用範囲(mm)穴リング:27〜50、軸リング:24〜50 全長(mm)210 タイプばね無 爪先端径(Φmm)1.8 爪形状90°曲爪 用途スナップリングの着脱に。 トラスコ品番250-5709

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする