ラングツールズ
ラングツールズの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ラングツールズの プライヤ
ラングツールズの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー(軸・穴兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
使用範囲(mm)
穴リング:46〜76、軸リング:38〜89
トラスコ品番
250-5678
注文コード
85488489
品番
3593
参考基準価格(税別)
¥6,498
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
使用範囲・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
中央部のロックを外すと簡単に軸・穴を切替できます。
無駄をそぎ落としたデザインのエコノミーモデルです。
使用範囲(mm)
穴リング:46〜76、軸リング:38〜89
全長(mm)
230
タイプ
ばね無
爪先端径(Φmm)
2.9
爪形状
45°曲爪
用途
スナップリングの着脱に。
トラスコ品番
250-5678