ラングツールズ
ラングツールズの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ラングツールズの プライヤ
ラングツールズの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー ラチェットロック機構
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
85488507
品番
1485
参考基準価格(税別)
¥23,438
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ラチェットロック機構で口開きを保持出来るので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。
替爪式なので長くご使用いただけます。
全長(mm)
410
モデル
穴用
セット内容
直爪×2組、45°曲爪×2組、90°曲爪×2組
タイプ
ばね無
爪先端径(Φmm)
3
爪形状
直爪、45°曲爪、90°曲爪
材質
焼入合金鋼
用途
スナップリングの着脱に。
トラスコ品番
250-5712
リング使用範囲
78〜159mm