曜日別特売
855-100S ガスケットスクレーパー ラングツールズ 85488534

ガスケットスクレーパー

商品レビューを投稿する
内容量
1本
刃幅(mm)
24
全長(mm)
210
トラスコ品番
250-5673
注文コード
85488534
品番
855-100S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,935販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。
ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。
焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。

用途
パッキン等の剥がし作業、塗料やサビ剥がしに。
刃幅(mm)
24
全長(mm)
210
軸長(mm)
100
トラスコ品番
250-5673
材質
ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする