曜日別特売
855-100P ガスケットスクレーパー ラングツールズ 85488543

ガスケットスクレーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃幅(mm)24
トラスコ品番250-5719
内容量1本注文コード85488543品番855-100P
参考基準価格(税別)¥5,262販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。
ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。
焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。

用途
パッキン等の剥がし作業、塗料やサビ剥がしに。
刃幅(mm)
24
全長(mm)
280
軸長(mm)
165
トラスコ品番
250-5719
材質
ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする