バー型スペーサー 防錆付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード85492533 品番H160 L900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。
防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。
単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。
別売りのP敷プレートが併用可能です。
デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することでワイヤーメッシュ敷設用に使うこともできます。

寸法(高さH×長さL)(mm)160×900 用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
注意
※一個に対し荷重200kg以下になるよう配置し、鉄筋がたわまない範囲で配置調整をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする