京都スペーサー
京都スペーサーの 工事用品
京都スペーサーの 型枠・基礎工事部材
京都スペーサーの スラブ
一般スラブ用コン止めバー型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
寸法H(mm)
100
注文コード
85493538
品番
H100防錆
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
生コンを塞き止める目的に使用する埋設型の金網付きのスラブ用の長尺金物です。
寸法H(mm)
100
寸法L(mm)
900
網サイズ(mm)
網下空き:30
用途
かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
仕様
有り