40-9999 【名入れ】別注のぼりパターンオーダー文字名入れ C(左右2か所名入れ) ササガワ 85496006 40-9999 【名入れ】別注のぼりパターンオーダー文字名入れ C(左右2か所名入れ) ササガワ 85496006 40-9999 【名入れ】別注のぼりパターンオーダー文字名入れ C(左右2か所名入れ) ササガワ 85496006 40-9999 【名入れ】別注のぼりパターンオーダー文字名入れ C(左右2か所名入れ) ササガワ 85496006 40-9999 【名入れ】別注のぼりパターンオーダー文字名入れ C(左右2か所名入れ) ササガワ 85496006 40-9999 【名入れ】別注のぼりパターンオーダー文字名入れ C(左右2か所名入れ) ササガワ 85496006

【名入れ】別注のぼりパターンオーダー文字名入れ C(左右2か所名入れ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 85496006 品番 40-9999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

名入れスペースに文字を入れるだけで簡単にオリジナルのぼりのできあがり!
左右2か所名入れ。
文字の書体と色、背景色、チチ(ポールを通す部分)の向きもお選びいただけます(※名入れ文字Aはポール側となります)。
サイズは一般的な縦1800×幅600mm。
テトロンポンジ(ポリエステル)製です。
ご注文枚数が多いほど1枚当たりの価格がお得です。
建設現場や店舗などでの注意喚起・ご案内・安全啓発用に最適です!

寸法(縦×横)(mm)1800×600 材質テトロンポンジ(ポリエステル繊維) 印刷方式インクジェット印刷(フルカラー) 加工ヒートカット・下部三巻加工 その他チチ付 サービス分類名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。※デザインは1種類とさせていただきます(複数デザインの合計枚数ではございません)。
※文字数によってフォントの太さや改行などレイアウトをご提案させていただく場合があります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※ご注文確定後、「オプション指定」で入力いただいたメールアドレスに、メーカーよりデザインを送信させていただきます。内容をご確認いただき、修正点がなければ制作致しますので必ずその旨ご返答ください※入力いただいた内容によってはデザイン制作前にメーカーよりご連絡させていただくことがございます。※通常納期はデザイン確定後、実働約14日間となります(土日祝除く)。
※デザインの修正については最大3回までとさせていただきます。
※のぼりは布に印刷しますので、色目はパソコンモニタ上と異なりますので予めご了承ください。
※デザイン作成に関するメーカーとお客様とのやり取りにつきまして基本的にはメールでのご連絡となります。
※ポールやスタンドは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする