富士商
富士商の 氷枕・冷却
富士商の 氷のう・アイスバッグ
ハンディ氷のう
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85496304
品番
F2057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,354
販売価格(税別)
¥
2,140
バスケットに入れる
広口タイプで氷もそのまま入ります。
どんな角度からも直接患部を冷やせます。
結露が付きにくい生地です。
容量(mL)
1000
耐熱温度(℃)
0ー50
サイズ
大
寸法(cm)
7.5×7.5×23
用途
発熱や熱中症対策に。患部を冷やすために。
注意
※使用上の注意をよく読んでお使いください。