JDI-300 S 【名入れ】真空断熱タンブラー 300ml THERMOS(サーモス) 85497047 JDI-300 S 【名入れ】真空断熱タンブラー 300ml THERMOS(サーモス) 85497047 JDI-300 S 【名入れ】真空断熱タンブラー 300ml THERMOS(サーモス) 85497047

【名入れ】真空断熱タンブラー 300ml

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 85497047 品番 JDI-300 S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ホットでもコールドでも、飲み頃温度を長時間キープ。
真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。
保温・保冷OK。

色(本体)ステンレス 容量(mL)300 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7×7×12.5 本体質量(kg)0.1 文字色黒、白、赤、青、黄、緑(1色選択) 書体(選択)MSゴシック、MSP明朝、メイリオ 名入れスペース(mm)横30×縦20 文字サイズ12pt 名入れ正面中央部 保冷効力(℃)7以下(1時間) サービス分類名入れ
注意
※WEBからのみご注文いただけます。
※文字違い、不良品以外の返品はお受けできません。
※校正時はイメージとなります。校正時イメージと実際の商品では異なる場合があります。
※カラーについては調色対応となり、若干の色のブレが発生する事があります。あくまでも近似色として認識をお願いします。
※濃色生地に対しての輝度の高い色は隠蔽の加減で色味が沈む可能性があります。
※画数の多い漢字等については細かい部分が潰れる可能性があります。
<名入れデータについて> ※商品をバスケットに入れていただき、購入時にオプション設定いただきます。 ※ご注文確定後、入力いただいたご連絡先にメーカーより入稿データ確認などのご連絡をいたします。
※商品をバスケットに入れていただき、購入時にオプション設定いただきます。
※ご注文確定後、入力いただいたご連絡先にメーカーより入稿データ確認などのご連絡をいたします。
※オプション設定で印刷用デザインデータ(イラストレーター)「あり」を選択の場合、デザインデータ入稿用のメールアドレスをご連絡いたします。イラストレーターのデータ(アウトライン化済みデータ)を圧縮しないでメールに添付してお送りください。
※印刷色は1色となります。
※名入れサイズに合わせて修正させて頂く場合があります。
※複雑なロゴやキャラクターなどは名入れできない場合があります。
※小さな文字、細い線はつぶれて印刷出来ない場合があります。
※校正のやりとりは2回までを目安とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする