Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
スポットライト型ナノイーX発生機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
85498124
品番
XTN1001W
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
配線ダクト取付型、100V配線ダクト用、天井面取付専用
質量(kg)
1
色
白
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
5.1
騒音値(dB)
約45
首振角度(°)
90
適合床面積
約10m
2
(6畳)/台
入力電流(A)
0.085
回転角度(°)
360(水平)
注意
※NTN88080W(ナノイーX発生機)+NTN88081W(スポットライト【配線ダクト用】)の組合せ。
※スポットライト型ナノイーX発生機には、電源スイッチがありません。配線ダクトのスイッチでON/OFFすることになります。
※換気扇など空気の流れが大きい場所へは取り付けないでください。
※吸込口の内側のフィルターに付着したほこりは、定期的に掃除機で吸い取ってください。
※外観などの仕様は予告なく変更することがあります。
※ナノイーX発生機との組合せです。照明光の出力はありません。