スポットライト型ナノイーX発生機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード85498133 品番XTN1001B
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様配線ダクト取付型、100V配線ダクト用、天井面取付専用 質量(kg)1 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)5.1 騒音値(dB)約45 首振角度(°)90 適合床面積約10m2(6畳)/台 入力電流(A)0.085 回転角度(°)360(水平)
注意
※NTN88080B(ナノイーX発生機)+NTN88081B(スポットライト【配線ダクト用】)の組合せ
※スポットライト型ナノイーX発生機には、電源スイッチがありません。配線ダクトのスイッチでON/OFFすることになります。
※換気扇など空気の流れが大きい場所へは取り付けないでください。
※吸込口の内側のフィルターに付着したほこりは、定期的に掃除機で吸い取ってください。
※外観などの仕様は予告なく変更することがあります。
※ナノイーX発生機との組合せです。照明光の出力はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする