スミヨセアダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85498176 品番GFA18-E
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フレキシクリックアダプターです
フレキシクリックシステム:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能
アダプターを交換することにより、様々な作業に1台で対応することができます
アダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です

適合機種GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH 用途ネジ締め作業 仕様【取り付け可能ビット】HEX9mm溝タイプ(両頭ビット不可) 質量(g)400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×63×52 最小スミヨセ寸法(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする