コードレスリベッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85498255 品番 GRG18V-16C
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ブラインドリベット専用
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
AUTO機能搭載で作業効率UP
ユーザーインターフェイス
リベット保持機能
スマホと繋げて任意のリベット本数が設定可能なコネクト機能内蔵

電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 質量(kg)2.2 用途金属部材の接合 付属品バッテリーA1850LIB×2個、充電器GAL18V-40、ケースL-BOXX136N、ノーズピース4種類(3.0/3.2mm、4mm、4.8/5.0mm、6.4mm)各1個、レンチ(ノーズピース用)1個、ジョーセット1個 仕様最大引き力16000N・m 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×243×67 ストローク量(mm)最大25 能力(Φmm)リベット径3.0〜6.4
取扱説明書:(0.23MB)(0.23MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする