BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 研磨/研削(電動)
BOSCH(ボッシュ)の 研磨/研削用部品
ハード磨きパット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85498273
品番
1600A023L1
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット
鉄、ステンレスなどのお掃除や塗装や錆びの除去に最適
直径(Φmm)
65
質量(g)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
65×8×65
セット内容
パッド×3個
用途
鉄・ステンレスなどのお掃除、塗装・錆の除去