1600A023L2 メラミンスポンジパット BOSCH(ボッシュ) 85498289 1600A023L2 メラミンスポンジパット BOSCH(ボッシュ) 85498289

メラミンスポンジパット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85498289 品番1600A023L2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット
研磨剤を使用しなくても水だけで簡単お掃除
ガラス面、床、幅木、ドア、スニーカーなど様々な表面の汚れ落としに最適
マジックテープで簡単装着

直径(Φmm)65 質量(g)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×12×63 セット内容パッド×3個 用途調理台・ガラス面・床・幅木・ドアや靴に付着した頑固な汚れ落としに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする