BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 研磨/研削(電動)
BOSCH(ボッシュ)の 研磨/研削用部品
ソフト磨きパット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85498298
品番
1600A023KZ
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット
傷がつきやすい面もソフトにしっかり清掃可能
直径(Φmm)
65
質量(g)
9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
63×12×63
セット内容
パッド×3個
用途
鍋・フライパン・キッチンシンク・電子レンジなどのキッチのお掃除