1600A023L0 キッチンパット BOSCH(ボッシュ) 85498307 1600A023L0 キッチンパット BOSCH(ボッシュ) 85498307 1600A023L0 キッチンパット BOSCH(ボッシュ) 85498307 1600A023L0 キッチンパット BOSCH(ボッシュ) 85498307

キッチンパット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85498307 品番1600A023L0
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット
研磨剤が染み込んでいるのですぐにそのまま使用可能
マジックテープでワンタッチ装着

直径(Φmm)65 質量(g)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×12×63 セット内容パッド×3個 用途調理器具・シンクなどの汚れ除去

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする