BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 研磨/研削(電動)
BOSCH(ボッシュ)の 研磨/研削用部品
ディティールブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85498325
品番
1600A023KY
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーブラシ
隅々まで汚れをしっかり落とせるコンパクトタイプのブラシ
直径(Φmm)
36
ブラシ長(mm)
83
質量(g)
30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
39×65×39
セット内容
ブラシ×1個
用途
キッチンや浴室などのコーナーや手が届きにくい場所のブラシ洗浄