コードレスホットエアガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85498359 品番GHG18V-50H
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

6秒で300℃に高速加熱
300℃/500℃の2段階の温度設定(最高到達温度)※使用環境・測定点により変わります
LEDライト付き
握りやすいソフトラバーグリップ

電源(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 用途塩ビパイプなどの膨張接続・変形・接着剤はく離・補修、各種コーキング剤や接着剤のはく離や溶解成形など 付属品先端ノズルPHG-N2、PHG-N5 質量(g)590 温度(℃)300/500(ノズル出口)※ノズル出口の最高到達温度/作業環境により変動する場合があります/必ず4.0Ah以上のバッテリーで使用ください/ProCORE18V8.0/12Ahバッテリーでの使用推奨 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×209×77 連続使用時間約2.4分/Ah、約2.6分/Ah(ProCORE18V8.0/12使用時)[300°設定時] 測定精度(%)ノズル出口±10(温度) 風量(L/min)175(最大) 最大風量(L/min)175
取扱説明書:(6.3MB)
注意
※必ず4Ah以上のバッテリーで使用ください。
※ProCORE18V8.0/12Ahバッテリーでの使用推奨。
※充電器とバッテリーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする