BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
BOSCH(ボッシュ)の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
コードレス剪定バサミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85498386
品番
ProPruner
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,500
ブラシレスモーター採用でハイパワーを実現
ボタン操作で切断が簡単です
最大切断径(Φmm)
25(枝)※切断材料によって異なります
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
1充電当たりの切断能力
最大4500カット※切断材料によって異なります/3.0Ah使用時
質量(kg)
0.8(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
311×110×55
付属品
はさみ調整セット
用途
枝の切断・剪定作業、果樹の切断など
電源タイプ
充電式
注意
※充電器とバッテリーは別売です。