BELT93 ベルト93 BOSCH(ボッシュ) 85498438 BELT93 ベルト93 BOSCH(ボッシュ) 85498438

ベルト93

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85498438 品番BELT93
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ツールバッグシステム
別売のPROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます
ベルトバックル部は耐久性の高いメタルバックルを採用

ベルト幅W×長さL(mm)50×930 寸法(幅W×長さL)(mm)100×830(ライナー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×100×30 質量(g)435 用途作業用ポーチGWT2・GWT4を取り付け・工具・先端工具などの収納・運搬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする