BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
BOSCH(ボッシュ)の 工具差し
BOSCH(ボッシュ)の ドリル用 工具差し
ベルト108・ポーチセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85498456
品番
BELT108KIT
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ツールバッグシステム
PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます
工具差し、ポケット充実で収納数抜群です
ダブルステッチにより高い耐久性です
ベルト幅W×長さL(mm)
50×930
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×830(ライナー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1080×100×30
質量(kg)
2
用途
工具・先端工具などの収納・運搬