ベルト93・ポーチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85498465 品番BELT93KIT
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ツールバッグシステム
PROクリックホルダー活用でベルトを外さずにポーチを簡単に脱着できます
工具差し、ポケット充実で収納数抜群です
ダブルステッチにより高い耐久性です

ベルト幅W×長さL(mm)50×1080 寸法(幅W×長さL)(mm)100×930(ライナー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×100×30 質量(kg)2 用途工具・先端工具などの収納・運搬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする