Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
LED消火栓表示灯防雨型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85498553
品番
NNF70014
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
光源
LED電球小丸電球タイプ 5Wタイプ1灯(E12)
LED寿命(時間)
40000
質量(kg)
0.5
幅(Φmm)
100
出しろ(mm)
68
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
0.5
材質/仕上
ガラス/内面赤色塗装(グローブ)
保護等級
IP23・埋込部:IP20
仕様
消防設備以外向け・埋込ボックス取付専用、口出線式、LED電球専用商品
電球の種類
LED
注意
※AC100V専用
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。