SHARK SAW
SHARK SAWの 園芸鋸
SHARK SAWの 万能(生木・植木)
SHARK SAWの 折込式
愉し火 焚き火鋸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85498587
品番
180mmOLIVE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
刃が食い込みやすいカーブ刃形状
滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ
用途に合わせて角度2段切り替え可能!
ヤニが付きにくいフッ素コーティング刃
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
刃渡り(mm)
180
材質(刃)
SK-85
のこぎり板厚(mm)
0.8
切り溝幅(mm)
1.1±0.05
刃ピッチ(mm)
3.2
刃先処理
衝撃焼入
表面処理
刃部:フッ素コート