SHARK SAW
SHARK SAWの 園芸鋸
SHARK SAWの 万能(生木・植木)
SHARK SAWの 折込式
愉し火 焚き火鋸替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
85498596
品番
125mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ヤニがつきにくいフッ素コーティング刃・目立て不要!永切れを実現する衝撃焼き入れ
刃渡り(mm)
125
材質(刃)
SK-85
のこぎり板厚(mm)
0.8
切り溝幅(mm)
1.1±0.05
刃ピッチ(mm)
2.5
刃先処理
衝撃焼入
表面処理
刃部:フッ素コート