愉し火 焚き火鋸替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード85498605 品番180mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

刃が食い込みやすいカーブ刃形状
ヤニが付きにくいフッ素コーティング刃
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入

刃渡り(mm)180 材質(刃)SK-85 のこぎり板厚(mm)0.8 切り溝幅(mm)1.1±0.05 刃ピッチ(mm)3.2 刃先処理衝撃焼入 表面処理刃部:フッ素コート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする