K50-3-100 鳥害防止ネット ハイレンジャーK グリーンクロス 85498806

K50-3-100 鳥害防止ネット ハイレンジャーK グリーンクロス 85498806
K50-3-100 鳥害防止ネット ハイレンジャーK グリーンクロス 85498806
K50-3-100 鳥害防止ネット ハイレンジャーK グリーンクロス 85498806

鳥害防止ネット ハイレンジャーK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
幅(m)3
長さ(m)100
目合い(mm)50
内容量1巻注文コード85498806品番K50-3-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

目立たない極細ブラック色で、見た目で圧迫感がなく景観を損ないません。
超軽量で取り扱いやすく、施工に負担をかけません。
有結節により切れてもほつれないので、切り込み加工が容易です。
材質が難燃ポリエチレンのため、燃え広がりにくく安全です。

用途鳥害の防止に。幅(m)3長さ(m)100材質難燃ポリエチレン目合い(mm)50質量(kg)4.5適合面積(m2)300伸び(%)22.7引張強度(N)103
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※周囲加工無し、カットのみとなります。別注加工は不可となります。
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,100/税込2,310
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする