※外観

インバータ EFC5610シリーズ (単相200V)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85498849 品番 EFC5610-0K75-1P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN
参考基準価格(税別)¥63,110 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。
CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。
本ページのインバータ の出力範囲は0.4〜2.2 kW(単相200V)です。
EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。

適合モータ容量(kW)0.75 定格電圧(V)-15% 200〜240 +10% 周波数(Hz)50/60 ±5 % 定格容量(kW)重負荷の場合:0.4〜160、軽負荷の場合:7.5〜200 定格出力電圧入力電圧対応 定格周波数(Hz)0〜400 モータ種類誘導/同期 概略質量(kg)2.34 仕様直流リアクトル内蔵:30kW 以上、EMC フィルタ:C3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする