マスプロ電工
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の テレビアンテナ
マスプロ電工の UHFアンテナ
BL型 共同受信用 UHFアンテナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
受信チャンネル(ch)
13〜34
注文コード
85500109
品番
ULN-20M
参考基準価格(税別)
¥55,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
受信チャンネル
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
受信チャンネル(ch)
13〜34
偏波
水平・垂直
周波数(MHz)
470〜602
動作利得(dB)
9.0以上
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
電圧定在波比
2.5以下
半値幅(度)
50以下
前後比(dB)
15以上
受風面積(m
2
)
0.17
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1455×373×550
質量(kg)
約2.5