BL型 共同受信用 UHFアンテナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 受信チャンネル(ch)13〜52 注文コード85500118 品番UWN-20M
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は受信チャンネルなど2種類から選べます 他の種類を見る
受信チャンネル(ch)13〜52 偏波水平・垂直 周波数(MHz)470〜578、578〜710 動作利得(dB)8.0以上(470〜578MHz)、9.0以上(578〜710MHz) 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 電圧定在波比2.5以下 半値幅(度)55以下(470〜578MHz)、50以下(578〜710MHz) 前後比(dB)15以上 受風面積(m2)0.16 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1455×373×550 質量(kg)約2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする