BL型 共同受信用 UHFアンテナ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 受信チャンネル(ch)13〜34 注文コード85500127 品番ULN-20SM
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は受信チャンネルなど2種類から選べます 他の種類を見る
受信チャンネル(ch)13〜34 偏波水平・垂直 周波数(MHz)470〜602 動作利得(dB)9.0以上 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 電圧定在波比2.5以下 半値幅(度)50以下 前後比(dB)15以上 受風面積(m2)0.16 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1445×373×545 質量(kg)約3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする