電球の種類LED
保護等級IP30
消費電力(W)5(MAIN)、1(SPOT)
光束(Lm)MAIN:500(HIGH)〜40(LOW)、SPOT:120
点灯時間(時間)MAIN:約2(HIGH)〜25(LOW)、SPOT:約9
寸法(mm)45×67×475
色温度(K)【LED】MAIN:6000〜7000・SPOT:5500〜6500
電圧×電流(VA)充電:5×1
充電時間(時間)約4.5
バッテリーリチウムイオン電池(3.7V、2600mAh)
使用環境温度(℃)-10〜40、常湿
材質ボディ部:ABS、レンズ部:ポリカーボネート
バッテリー容量(Ah)2.6
フックフック付
マグネット底部マグネット