DPF-300H ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85500888 DPF-300H ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85500888 DPF-300H ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85500888

ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85500888 品番DPF-300H
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる
蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に
(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)
伸長時長さ:3m
M5ネジの先端金具取替可能 汎用性UP
メーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能
軽索引用

寸法(mm)27×27×380 長さ(m)伸長時3、収納時0.38 径(Φmm)竿:18 最大径(Φmm)竿:27 竿数12 先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HM ねじ竿先端:M5 凸ネジ 材質本体:ステンレス、グリップ:TPE 伸長時寸法(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする