CR-510A ケーブルローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85500967 CR-510A ケーブルローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85500967 CR-510A ケーブルローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85500967

ケーブルローラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85500967 品番CR-510A
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

最大Φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用できる
ローラーの高さを二段階に調整できる
ケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整。
不使用時、積み重ねて保管できる
最大積段数:8段

寸法(mm)161×316×155 質量(kg)1.4 材質ローラー:ナイロン、本体:スチール
注意
※ナットをあまり強く締めないでください。緩めにくくなります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする