DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション脚カバー
フミダイソックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
85501003
品番
FMS-4S-YL
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
床面を汚さない、キズつけない 踏台に履かせるソックス 1セット4個入
材質
本体:ポリエステル、滑り止め:PVC
色
イエロー
適合寸法(mm)
使用できる脚部:32×32
寸法(mm)
40×40×140
質量(kg)
15
仕様
底面に滑り止め付