DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の LAN製品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の モジュラープラグ
モジュラープラグカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25個)
色
青
注文コード
85501037
品番
MJC-875BL
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
モジュラープラグを保護するカバー(CAT6Aなど太径LANケーブル用)
メーカーモジュラープラグに対応 ※クリップ付モジュラープラグを除く
適合ケーブル(Φmm)
外径:6.9〜7.3(プラグカバーの内径7.5mm)
色
青
取付方式
1:モジュラープラグを取付ける前に本製品をケーブルに通しておきます。2:ケーブルを加工します。3:本製品をモジュラープラグに差し込み、圧着工具で圧着します。
寸法(mm)
14.1×25.6×16.5
材質
PVC
注意
※圧着によるラッチの押されすぎに注意。ポートに差し込む前に手で起こしてください。