PLRX-PMA LEDパランドルRX(スマホ充電機能付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501073 PLRX-PMA LEDパランドルRX(スマホ充電機能付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501073

LEDパランドルRX(スマホ充電機能付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85501073 品番PLRX-PMA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

スマホ充電機能付 小型LED作業灯
HIGHとLOWの2段階切替
WIDE〜SPOTのフォーカス機能

電球の種類LED 連続点灯時間(時間)5 バッテリーリチウムイオン(3.7V 2000mAh) 光束(Lm)HIGH:330、LOW:140 点灯時間(時間)HIGH:約4、LOW:約5 寸法(mm)25×120×25 色温度(K)7200 充電時間(時間)約4 付属品USBタイプC ケーブル約0.5m 色(インジケーター)充電中:赤、完了 :緑 出力USB:5V-1A 照射角度(°)約25〜66 使用環境温度(℃)5〜40 材質ボディ部:アルミ、レンズ部:ポリカーボネート、ストラップ部:ナイロン・ABS 仕様充電式(充電中/充電完了表示付)、ストラップ付
注意
※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする