PDS-C02-40WL LEDプロジェクションライト(投照器・集光型) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501107 PDS-C02-40WL LEDプロジェクションライト(投照器・集光型) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501107 PDS-C02-40WL LEDプロジェクションライト(投照器・集光型) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501107

LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85501107 品番PDS-C02-40WL
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

集光型40Wカラー投照器、約10°の照射角で遠くまで光が届く
発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能
超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)
離れたところからでもリモコンですぐに変更可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を
専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具
専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白〜電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能
-20℃でも使用可能
防雨防塵ボディ(IP65)

定格入力電圧(V)AC100 定格消費電力(W)40 寸法(mm)260×60×343 質量(kg)3.6 周波数(Hz)50/60 定格入力電流(A)0.4 材質筐体:アルミダイカスト 電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済 電源プラグ防水型プラグ(2ピン) 動作温度(℃)-20〜40 動作湿度(%)85以下 光束(Lm)3700(白色最大)、2800(電球色最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104 動作電圧(V)DC3 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) 周波数(MHz)433.92 動作温度範囲(℃)-30〜55 機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合) 電波到達距離(m)3 用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に 仕様カラースケール:白色〜電球色 セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
注意
※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする