メイン画像
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の LAN製品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の LAN中継アダプタ
カテゴリー6Aケーブルジョイント(シールド付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85501125
品番
LFNJJ-6AS
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
モジュラープラグ同士の接続用
カテゴリー6A性能準拠品
シールド付カテゴリー6Aのモジュラープラグ同士を
ジョイントすることができる
ストレート接続
くし型配線の採用で高性能
寸法(mm)
30×16.7×20
材質
ハウジング:ABS、コンタクト:りん青銅、シールド:銅合金
規格
CAT6A