PLRX-LT01M LEDランタン(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501134 PLRX-LT01M LEDランタン(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501134 PLRX-LT01M LEDランタン(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501134

LEDランタン(充電式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85501134 品番PLRX-LT01M
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト
ハンドライトモードで投影範囲(スポット↔ワイド)を調節可能
ランタンモードで明るさ3段階調節可能
モバイルバッテリー機能搭載
※スマートフォン本体とその充電ケーブルは付属しません。
付属のケーブルは、本器を充電するためのケーブルです。
強力磁石付で、金属面へ固定可能
吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる
充電式リチウムイオン
点灯可能:約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)
赤色点滅モード
LEDインジケータ(充電残量)表示付

電球の種類LED 全光束(Lm)ハンドライトモード:600(HIGH) ・280(LOW)、ランタンモード:180(HIGH)・80(MID)・40(LOW) 保護等級IP64 寸法(mm)65×65×110 点灯方式全光束(明るさの段階)、ハンドライトモード、ランタンモード、赤色点滅モード 点灯時間(時間)【ハンドライトモード】HIGH:2.3、LOW:4.5、【ランタンモード】HIGH:6.0、MID:12.0、LOW:24.0、【赤色点滅モード】ゆっくり:18、速く:38 消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合) 色温度(K)LED:6500 給電方式5V、1A(約2時間) 充電時間(時間)約4 付属品マイクロUSBケーブル(約1m) 使用環境温度(℃)-10〜40、常湿 材質アルミ・ABS 使用電池リチウムイオン電池(3.7V、4000mAh) 最大点灯時間約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)
注意
※USBアダプター(出力:5V 1.0A)が別途必要となります。(USBケーブルは付属)
※すべてのUSB給電(充電)機器において、本器からの給電機能を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする