DXF-8000-F シルバーフィッシャー(プラス)50周年記念モデル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501159

 

DXF-8000-F シルバーフィッシャー(プラス)50周年記念モデル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501159 DXF-8000-F シルバーフィッシャー(プラス)50周年記念モデル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501159 DXF-8000-F シルバーフィッシャー(プラス)50周年記念モデル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501159 DXF-8000-F シルバーフィッシャー(プラス)50周年記念モデル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501159

シルバーフィッシャー(プラス)50周年記念モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本(8m) 注文コード85501159 品番DXF-8000-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000

【50周年記念モデル】強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
強化カーボンクロスシステム採用
コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
シルキーゴールド塗装
レザー調ケース付
天井裏・床下配線に
竿にカーボンを採用(一部FRP製)
長さ8m
軽くてたわみが少なく、使いやすい
引掛けやすい先端機構
割れない尻金
金属+樹脂製
夜光塗料蓄光タイプ

伸長(m)8 寸法(mm)58×520×58 質量(kg)1 収納時寸法(cm)52 最大径(Φmm)竿:49 寸法(Φmm)58 竿数20 先端金具・フック金具 DBF-F ねじ竿先端:M5 凸ネジ 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする