TOP-4530MJ テーパーワン(50周年記念パッケージ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501195 TOP-4530MJ テーパーワン(50周年記念パッケージ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501195 TOP-4530MJ テーパーワン(50周年記念パッケージ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501195 TOP-4530MJ テーパーワン(50周年記念パッケージ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85501195

テーパーワン(50周年記念パッケージ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30m) 注文コード85501195 品番TOP-4530MJ
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (30mタイプ)
Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド
テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない
入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)
入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる

線径(Φmm)4(15m)-5 長さ(m)32 金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式) 寸法(mm)6×6 ロッド単線ツイストタイプ 材質ロッド:PET、金具:SS材 破断荷重(kN[kgf])0.8[90]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする